Contenitori di sicurezza, Nalgene®
4 L, HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert, 140 mm, 38-430
Codice catalogo 119-3004
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Contenitori di sicurezza, Nalgene®
Codice catalogo 119-3004
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE.
- Da 10 L in HDPE fluorinato, 4 L in HDPE
- Imbuto in PP con coperchio e chiusura di sicurezza Easy Snap per ridurre al minimo fuoriuscite accidentali ed emissioni volatili
- Il tappo con sfiato incorporato rilascia la pressione durante il travaso e impedisce le emissioni durante l'uso
- Il tappo/adattatore può essere collegato ad un filtro da siringa esterno
- Il filtro/inserto filtrante in PP rimovibile deve essere collocato sul fondo dell'imbuto per impedire il passaggio di particelle grandi
Un sistema per la conservazione temporanea di scarti di solventi, chimici e biologici composto da un contenitore resistente agli urti e alle sostanze chimiche e imbuto rimovibile con coperchio, adattatore tappo/imbuto e inserto filtrante.
Specifiche
- Dimensione tappo:38-430
- Capacità:4 L
- Descrizione:HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert
- Ø collo:140 mm
- Cat. No.:119-3004
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



