Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
rosso, 72 (6×12), 16 mm, 248×127×70 mm
Codice catalogo 212-8174
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
Codice catalogo 212-8174
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP, colorato.
- I supporti vuoti possono essere impilati
- Ottima resistenza chimica
- Non autoclavabile
Robusti e resistenti. Non galleggiano nel bagnomaria.
Specifiche
- per Ø provette:16 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:rosso
- Seq:08
- L×P×A:248×127×70 mm
- Cat. No.:212-8174
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



