Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
blu, 72 (6×12), 13 mm, 200×102×57 mm
Codice catalogo 212-8162
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
Codice catalogo 212-8162
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP, colorato.
- I supporti vuoti possono essere impilati
- Ottima resistenza chimica
- Non autoclavabile
Robusti e resistenti. Non galleggiano nel bagnomaria.
Specifiche
- per Ø provette:13 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:blu
- Seq:02
- L×P×A:200×102×57 mm
- Cat. No.:212-8162
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)



