Rack per microprovette, Nalgene®
bianco, 16 (4×4), 0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 ml, 103×103×65 mm
Codice catalogo 211-7312
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per microprovette, Nalgene®
Codice catalogo 211-7312
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP, galleggiante.
- Resistenti a termperature tra −70 a +100 °C, sterilizzabili in autoclave
- Codifica alfanumerica delle posizioni per una migliore identificazione delle provette
- Maniglie per facilitare il trasporto, lo spostamento e la rimozione dei supporti
Ideal for thawing, cooling or incubating samples at low or high temperatures. Racks float even when full. Tubes are kept below the rim. Round racks 211-7313 and 213-7314 fit in 400 and 1000 ml low-form beakers.
Specifiche
- Per provette:0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 ml
- N. di fori:16 (4×4)
- Colore:bianco
- L×P×A:103×103×65 mm
- Cat. No.:211-7312
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)



