Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
arancione, 40 (4×10), 20 mm, 250×102×83 mm
Codice catalogo 212-8132
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per provette, Unwire™, Nalgene®
Codice catalogo 212-8132
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
ResMer™, colorato.
- Resistenti fino a 135 °C, sterilizzabili in autoclave
- Buona resistenza chimica
La tecnologia di produzione ResMer™ migliora la durata di questi supporti per provette anche in condizioni estreme come il trattamento in autoclave, il lavaggio in lavavetrerie, la disinfezione chimica, l'impiego in condizioni di congelamento. Si distinguono per il mantenimento intenso e duraturo del colore. I supporti non galleggiano e pertanto si adattano molto bene all'impiego in bagnomaria.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- per Ø provette:20 mm
- N. di fori:40 (4×10)
- Colore:arancione
- L×P×A:250×102×83 mm
- Cat. No.:212-8132
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



