Rack per provette, Nalgene®
40 (4×10), 13 - 16 mm, PP, 285×115 mm
212-8332
In PC trasparente o PP bianco, con vassoio
- PC: sterilizzabili in autoclave, non galleggiano nel bagnomaria
- Buona resistenza agli agenti chimici
- PP: non sterilizzabili in autoclave
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Codifica alfanumerica delle posizioni per una migliore identificazione delle provette
Maniglie ergonomiche che facilitano il trasporto. Possono essere impilati quando i supporti sono vuoti.
- per Ø provette:13 - 16 mm
- N. di fori:40 (4×10)
- L×L:285×115 mm
- Materiale:PP
- Cat. No.:212-8332
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)



