Rack per provette, Nalgene®
24 (3×8), 25 - 30 mm, PC, 320×115 mm
Codice catalogo 212-8324
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per provette, Nalgene®
Codice catalogo 212-8324
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PC trasparente o PP bianco, con vassoio
- PC: sterilizzabili in autoclave, non galleggiano nel bagnomaria
- Buona resistenza agli agenti chimici
- PP: non sterilizzabili in autoclave
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Codifica alfanumerica delle posizioni per una migliore identificazione delle provette
Maniglie ergonomiche che facilitano il trasporto. Possono essere impilati quando i supporti sono vuoti.
Specifiche
- per Ø provette:25 - 30 mm
- N. di fori:24 (3×8)
- L×L:320×115 mm
- Materiale:PC
- Cat. No.:212-8324
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)



