Rack per criobox, Nalgene®
16 (4×4), 143×590×225 mm
Codice catalogo 212-8120
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per criobox, Nalgene®
Codice catalogo 212-8120
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox
I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.
Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty
Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali
Informazioni per l'ordine: fornito senza CryoBox.
Specifiche
- Scomparti:16 (4×4)
- Esterno L×P×A:143×590×225 mm
- Seq:08
- Cat. No.:212-8120
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement



