Capsule con coperchio, DURAN®
1000 ml, 150 mm, 80 mm
Codice catalogo 216-3312
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Low profile, without knob.
Specifiche
- Ø est:150 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:80 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



