Capsule con coperchio, DURAN®
75 ml, 60 mm, 40 mm
Codice catalogo 216-3304
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Low profile, without knob.
Specifiche
- Ø est:60 mm
- Capacità:75 ml
- Altezza:40 mm



