Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
70 ml, 60 mm, 35 mm
Codice catalogo SCOT242073408
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Codice catalogo SCOT242073408
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Certifications: According to DIN 12340.
Specifiche
- Ø est:60 mm
- Capacità:70 ml
- Altezza:35 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



