Becher, forma alta, DURAN®
800 ml, 175 mm, 90 mm
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata per la lettura del contenuto e con area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
ISO 3819.
Specifications
- Ø est:90 mm
- Capacità:800 ml
- Altezza:175 mm
- Seq:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



