Becher, forma alta, DURAN®
50 ml, 70 mm, 38 mm
Codice catalogo 213-1154
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata per la lettura del contenuto e con area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
ISO 3819.
Specifiche
- Ø est:38 mm
- Capacità:50 ml
- Altezza:70 mm
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



