Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni, rotolo Tork Combi, 1 velo, forati (400×245 mm), bianco, 460 m × 25 mm, W1/W2, 2 rotoli da 460 m
Codice catalogo 115-0219
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Per:W1/W2
- Confezione:2 rotoli da 460 m
- Colore:bianco
- Descrizione:Panni, rotolo Tork Combi, 1 velo, forati (400×245 mm)
- L×L:460 m × 25 mm
- Seq:23
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



