Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli con strappo centrale, Tork Plus, a 2 veli, perforati (350×215 mm), bianco, 160 m × 245 mm, M2, 6 bobine da 160 pezzi
Catalog # 115-2409
Supplier: Essity
Jump to:
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Per:M2
- Confezione:6 bobine da 160 pezzi
- Colore:bianco
- Descrizione:Rotoli con strappo centrale, Tork Plus, a 2 veli, perforati (350×215 mm)
- L×L:160 m × 245 mm
- Seq:10



