Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette

Rack per provette

20 mm, 24 (2×12), 375×65×95 mm
Codice catalogo 212-1422
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per provette
Codice catalogo 212-1422
Nome del fornitore:  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette

20 mm, 24 (2×12), 375×65×95 mm

Price
40.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, bianco.

  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
  • Leggeri, infrangibili

A due o tre piani.

Specifiche
  • Ø foro:
    20 mm
  • N. di fori:
    24 (2×12)
  • L×P×A:
    375×65×95 mm