Rack per provette
20 mm, 12 (2×6), 190×60×80 mm
Codice catalogo 212-1421
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, bianco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
- Leggeri, infrangibili
A due o tre piani.
Specifiche
- Ø foro:20 mm
- N. di fori:12 (2×6)
- L×P×A:190×60×80 mm



