Rack per provette
12 mm, 12 (2×6), 190×60×80 mm
Codice catalogo 212-1420
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, bianco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
- Leggeri, infrangibili
A due o tre piani.
Specifiche
- Ø foro:12 mm
- N. di fori:12 (2×6)
- L×P×A:190×60×80 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



