Rack per provette
18 mm, 10 (1×10), 250×60×74 mm
Codice catalogo 212-6100
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, bianco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 120 °C, autoclavabili
- Leggeri, infrangibili
A due o tre piani.
Specifiche
- Ø foro:18 mm
- N. di fori:10 (1×10)
- L×P×A:250×60×74 mm



