Cilindri graduati
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Codice catalogo 612-0958
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazione bianca in rilievo
- Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
- Utilizzabili con liquidi fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Specifiche
- Capacità:2000 ml
- Altezza:531 mm
- Divisione:20,0 ml
- Tolleranza:20,0 ± ml



