Cilindri graduati
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
Codice catalogo 612-0953
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazione bianca in rilievo
- Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
- Utilizzabili con liquidi fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Altezza:199 mm
- Divisione:1,0 ml
- Tolleranza:1,0 ± ml



