Cilindri graduati
10 ml, 0,2 ml, 139 mm, 0,2 ± ml
Codice catalogo 612-0951
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazione bianca in rilievo
- Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
- Utilizzabili con liquidi fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Documents
KART1572_TDS_EN KART1573_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Altezza:139 mm
- Divisione:0,2 ml
- Tolleranza:0,2 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



