Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette

Rack per provette

Hole depth of 22 mm, 96, 16,5 mm, 220×220×32 mm
Catalog # 212-6203
Supplier:   KARTELL
Rack per provette
Catalog # 212-6203
Supplier:  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette

Hole depth of 22 mm, 96, 16,5 mm, 220×220×32 mm

Price
SFr. 10.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS, espanso, bianco.

  • Buona resistenza chimica
  • Resiste fino a 71 °C
  • Estremamente leggeri, impilabili, provvisti di fori che consentono il facile sollevamento

Ideale per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. La profondità dei fori assicura la posizione verticale della provetta. Il modello 212-6201 è concepito appositamente per alloggiare provette da 1,5 ml.

Specifications
  • per Ø provette:
    16,5 mm
  • N. di fori:
    96
  • Descrizione:
    Hole depth of 22 mm
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    220×220×32 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.