Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette

Rack per provette

Hole depth of 18 mm, 119, 14,5 mm, 220×220×32 mm
Codice catalogo 212-6202
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per provette
Codice catalogo 212-6202
Nome del fornitore:  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette

Hole depth of 18 mm, 119, 14,5 mm, 220×220×32 mm

Price
SFr. 10.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS, espanso, bianco.

  • Buona resistenza chimica
  • Resiste fino a 71 °C
  • Estremamente leggeri, impilabili, provvisti di fori che consentono il facile sollevamento

Ideale per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. La profondità dei fori assicura la posizione verticale della provetta. Il modello 212-6201 è concepito appositamente per alloggiare provette da 1,5 ml.

Specifiche
  • per Ø provette:
    14,5 mm
  • N. di fori:
    119
  • Descrizione:
    Hole depth of 18 mm
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    220×220×32 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..