Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette

Rack per provette

Hole depth of 15 mm, 250, 8,5 mm, 220×220×32 mm
Codice catalogo 212-6201
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per provette
Codice catalogo 212-6201
Nome del fornitore:  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette

Hole depth of 15 mm, 250, 8,5 mm, 220×220×32 mm

Price
10.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS, espanso, bianco.

  • Buona resistenza chimica
  • Resiste fino a 71 °C
  • Estremamente leggeri, impilabili, provvisti di fori che consentono il facile sollevamento

Ideale per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. La profondità dei fori assicura la posizione verticale della provetta. Il modello 212-6201 è concepito appositamente per alloggiare provette da 1,5 ml.

Specifiche
  • per Ø provette:
    8,5 mm
  • N. di fori:
    250
  • Descrizione:
    Hole depth of 15 mm
  • Seq:
    03
  • L×P×A:
    220×220×32 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.