Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315

General purpose gloves, AlphaTec® 87-315

8,5 - 9, blu, 300 mm, 0,40 mm, 1 paio/sacchetto
Codice catalogo 112-3641
Nome del fornitore:   Ansell
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
Codice catalogo 112-3641
Nome del fornitore:  Ansell
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315
General purpose gloves, AlphaTec® 87-315

8,5 - 9, blu, 300 mm, 0,40 mm, 1 paio/sacchetto

Price
SFr. 3.80
Log in per disponibilità
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

These hand-specific reusable gloves are made of 100% latex and feature a pure cotton flock lining and a fish scale finish.

  • Chlorinated inside to minimise the risk of allergy
  • Chlorinated outside to increase mechanical and chemical resistance

Ideal for applications in food processing or for general cleaning and maintenance work.

Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved

Specifiche
  • Dimensione del guanto:
    8,5 - 9
  • Confezione:
    1 paio/sacchetto
  • Colore:
    blu
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Spessore:
    0,40 mm
  • Monouso/riutilizzabile:
    riutilizzabile
  • Norma EN:
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • Cat. No.:
    112-3641
  • Ambidestro/mano specifico:
    mano specifico
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
    +
  • Materiale rivestimento interno:
    Cotone
  • Finitura:
    Squama di pesce
  • Tipo polsino:
    Dentellato