Provette per centrifuga
100 ml, 41×115 mm, -
Codice catalogo 525-3204
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In PC, fondo tondo con bordo dritto, graduate.
- Trasparenti con leggera colorazione giallastra
- Sopportano forze centrifughe fino a 20000×g
- Graduazioni in rilievo
Suddivisione: 1 ml per provette da 50 ml; 2 ml per provette da 100 ml.
Specifiche
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:41×115 mm
- Capacità:100 ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



