Cuvette monouso
Semi-micro, 340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm), 12,5 mm, 23 mm, 1,5 ml, 10 mm, PS
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Cuvette macro e semi-micro standard monouso in PS o PMMA.
- La freccia indica la direzione del cammino ottico
- Cammino ottico chiaro e nitido di 10 mm
- Finestra ottica incassata con funzione antigraffio
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
: Selezionate per numero di impronta per garantire una deviazione dell'assorbanza più bassa possibile.
: Per misure cinetiche, fornite in pratiche confezioni risigillabili.
Documents
Specifiche
- Ø est:12,5 mm
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,5 ml
- Materiale finestra:PS
- Altezza:23 mm
- Seq:002
- Range di misura:340 – 900 nm (≤±0,005 @360 nm)



