Burette, rubinetto diritto, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Codice catalogo 612-9960
Nome del fornitore: Brand
Burette, rubinetto diritto, Schellbach, BLAUBRAND®
Codice catalogo 612-9960
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In vetro borosilicato 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
- Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
- Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto rappresentano la combinazione ottimale di resistenza e leggibilità
Lunghezza: 800 mm
DIN EN ISO 385
: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS.
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,10 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml



