Burette, rubinetto diritto, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Codice catalogo 612-9959
Nome del fornitore: Brand
Burette, rubinetto diritto, Schellbach, BLAUBRAND®
Codice catalogo 612-9959
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In vetro borosilicato 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
- Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
- Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto rappresentano la combinazione ottimale di resistenza e leggibilità
Lunghezza: 800 mm
DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoBLAUBRAND® Volumetric Instruments Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml



