HPLC columns, Aminex®
Aminex®, resin based column, fermentation monitoring, 9 µm, 7,80 mm, 150 mm
Codice catalogo BRAD125-0115
Marketsource
Nome del fornitore: BIO RAD
Vai a
Product Details & Documents
Documents
BRAD125-0095_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Ø int.:7,80 mm
- Dimensioni particelle:9 µm
- Descrizione:Aminex®, resin based column, fermentation monitoring
- Lunghezza:150 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesStandard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesBRAD125-0131Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 978.00



