HPLC columns, Aminex®
Aminex®, resin based column, fast carbohydrate analysis, 9 µm, 7,80 mm, 100 mm
Codice catalogo BRAD125-0105
Marketsource
Nome del fornitore: BIO RAD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø int.:7,80 mm
- Dimensioni particelle:9 µm
- Descrizione:Aminex®, resin based column, fast carbohydrate analysis
- Lunghezza:100 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesStandard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesBRAD125-0131Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 978.00



