Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Aminex®

HPLC columns, Aminex®

Aminex®, resin based column, HPX-87P, 9 µm, 7,80 mm, 300 mm
Codice catalogo BRAD125-0098
Marketsource
Nome del fornitore:   BIO RAD
HPLC columns, Aminex®
Codice catalogo BRAD125-0098
Nome del fornitore:  BIO RAD
Marketsource
HPLC columns, Aminex®

Aminex®, resin based column, HPX-87P, 9 µm, 7,80 mm, 300 mm

Price
SFr. 3’428.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Documents

Specifiche
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Dimensioni particelle:
    9 µm
  • Descrizione:
    Aminex®, resin based column, HPX-87P
  • Lunghezza:
    300 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridges
    Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridges
    BRAD125-0131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 978.00