Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi in PTFE

Tubi in PTFE

4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm
Codice catalogo 228-4139
Nome del fornitore:   Bohlender
Tubi in PTFE
Codice catalogo 228-4139
Nome del fornitore:  Bohlender
Tubi in PTFE
Tubi in PTFE

4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm

Price
14.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, bianco, traslucido.

  • Eccellente resistenza chimica
  • Ottima termostabilità , sterilizzabili in autoclave
  • Esenti da sostanze estraibili, fisiologicamente sicuri, biocompatibili

Questi tubi flessibili si contraddistinguono per la superficie antiadesiva. Dispongono di un ottimo coefficiente di attrito radente e di ottime proprietà dielettriche.

Resistenza termica: da −200 a +260 °C

Documents

Specifiche
  • Tubo est.Ø:
    5,00 mm
  • Ø int.tubo:
    4,00 mm
  • Spessore parete:
    0,50 mm