Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Funnels with short stem

220 mm, 90 mm, 27 mm, 200 mm
Codice catalogo 221-0288
Nome del fornitore:   BOCHEM
Funnels with short stem
Codice catalogo 221-0288
Nome del fornitore:  BOCHEM
Funnels with short stem
Funnels with short stem

220 mm, 90 mm, 27 mm, 200 mm

Price
67.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel ¹⁸/₁₀.

  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • Conical air tube
  • Autoclavable

Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.

Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    200 mm
  • Lunghezza:
    220 mm
  • Ø esterno stelo:
    27 mm
  • Lunghezza asta:
    90 mm
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 105 mm
    Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 105 mm
    BOCH8853
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 50 mm
    Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 50 mm
    BOCH8851
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.40