Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sessole chimiche

400 ml, 290 mm, 55 mm
  BOCH8821
 :   BOCHEM
Sessole chimiche
  BOCH8821
 :  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

400 ml, 290 mm, 55 mm

 
SFr. 18.60
   
1 * 1 ST
 

These scoops are made from aluminium.

 
  • Ø:
    55 mm
  • Capacità:
    400 ml
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Seq:
    08