Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Becker isolati, forma alta

Becker isolati, forma alta

1000 ml, 235 mm, 110 mm
Catalog # 213-0042
Supplier:   SciLabware
Becker isolati, forma alta
Catalog # 213-0042
Supplier:  SciLabware
Becker isolati, forma alta
Becker isolati, forma alta

1000 ml, 235 mm, 110 mm

Price
SFr. 637.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Vetro PYREX®, senza becco.

  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
  • Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml

Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.

Documents

Specifications
  • Ø est:
    110 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    235 mm
  • Seq:
    03