Provette con bordo
180 mm, 18 mm, 0,9 mm
Codice catalogo HIRS9270118
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Good chemical resistance
- Withstand moderate temperature change
- Round bottom
Specifiche
- Ø est:18 mm
- Spessore parete:0,9 mm
- Lunghezza:180 mm
- Seq:08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



