Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Provette con bordo

100 mm, 16 mm, 0,9 mm
  HIRS9270110
 :   HIRSCHMANN
Provette con bordo
  HIRS9270110
Provette con bordo
Provette con bordo

100 mm, 16 mm, 0,9 mm

 
SFr. 18.70
   
1 * 100 ST
 

Soda-lime glass.

  • Good chemical resistance
  • Withstand moderate temperature change
  • Round bottom
 
  • Ø est:
    16 mm
  • Spessore parete:
    0,9 mm
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    04