Provette con bordo
75 mm, 10 mm, 0,8 mm
Codice catalogo HIRS9270105
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Good chemical resistance
- Withstand moderate temperature change
- Round bottom
Specifiche
- Ø est:10 mm
- Spessore parete:0,8 mm
- Lunghezza:75 mm
- Seq:01



