Burette, rubinetto diritto
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni nere
- Con rubinetto in vetro
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO 385.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,02 ± ml



