Burette, rubinetto diritto
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Codice catalogo 612-3543
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro marrone DURAN®, classe B.
- Calibrate per deflusso (Ex)
- Graduazione bianca, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
- Rubinetto con maschio in vetro
Lunghezza: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,075 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



