Burette, rubinetto diritto
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Codice catalogo 612-3541
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro marrone DURAN®, classe B.
- Calibrate per deflusso (Ex)
- Graduazione bianca, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
- Rubinetto con maschio in vetro
Lunghezza: 500 mm
: DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml



