Burette, rubinetto diritto, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Codice catalogo 612-3533
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento 'Ex'
- Graduazione blu, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: A norma DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml



