Burette, rubinetto diritto
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Codice catalogo 612-9810
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento (Ex)
- Graduazione nera, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
: DIN EN ISO 385.
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,075 ± ml
- Cat. No.:612-9810



