Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz cuvettes

Quartz cuvettes

Flow cell with oval aperture, 39 mm, 200 µl, 5 mm, Quartz
Codice catalogo HEWL5063-6572
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Quartz cuvettes
Codice catalogo HEWL5063-6572
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Quartz cuvettes
Quartz cuvettes

Flow cell with oval aperture, 39 mm, 200 µl, 5 mm, Quartz

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.

For 8453 UV/Visible spectrophotometers.

Specifiche
  • Cammino ottico:
    5 mm
  • Volume:
    200 µl
  • Materiale finestra:
    Quartz
  • Descrizione:
    Flow cell with oval aperture
  • Altezza:
    39 mm
  • Seq:
    004
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 2 mm cell
    Spacer for 2 mm cell
    HEWL5061-3389
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
    Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
    HEWL9301-1161
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 1 mm cell
    Spacer for 1 mm cell
    HEWL5061-3388
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens cleaning papers
    Lens cleaning papers
    HEWL9300-0761
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
    Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
    HEWL5063-6577
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 5 mm cell
    Spacer for 5 mm cell
    HEWL5061-3390
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.