Quartz cuvettes
Flow cell with rectangular aperture, 35 mm, 160 µl, 10 mm, Quartz
Codice catalogo HEWL5062-2476
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:160 µl
- Materiale finestra:Quartz
- Descrizione:Flow cell with rectangular aperture
- Altezza:35 mm
- Seq:012
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 2 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 1 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lens cleaning papers
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 5 mm cell



