Quartz cuvettes
Flow cell with round aperture, 35 mm, 80 µl, 10 mm, Quartz
Codice catalogo HEWL0100-1225
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:80 µl
- Materiale finestra:Quartz
- Descrizione:Flow cell with round aperture
- Altezza:35 mm
- Seq:015
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 2 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 1 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lens cleaning papers
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 5 mm cell
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



