Provette per centrifuga
4,5 ml, 12,4×75 mm, Tappo con sfiato, Colour-21390374|Colour-21390348, Round bottom, sterile, Pacco da 25
212-3166
In polistirene (PS) o polipropilene (PP) trasparente, con tappo di ventilazione a 2 posizioni, fondo tondo, sterili.
- Provette in polistirene senza graduazione, buona resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 5000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 4800 ×g (rotore oscillante)
- Provette in polipropilene con graduazione, elevata resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 34 000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 5800 ×g (rotore oscillante)
- Il tappo di ventilazione svolge due funzioni: se premuto delicatamente, fornisce una ventilazione uniforme dei contenuti delle provette; se premuto più a lungo assicura una tenuta ermetica
- Esenti da DNasi/RNasi e DNA umano, non pirogeniche
: disponibili in pacchi di 25 o confezionate singolarmente.
- Tipo di chiusura:Tappo con sfiato
- Ø×L:12,4×75 mm
- Confezione:Pacco da 25
- Tipo:Round bottom
- Versione:sterile
- Capacità:4,5 ml
- Colore tappo:Colour-21390374|Colour-21390348



