Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette monouso, UVette®

Cuvette monouso, UVette®

Starter set with a universal adapter, 220 – 1600 nm, 20 mm, Plastica
Codice catalogo 634-1922
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Cuvette monouso, UVette®
Codice catalogo 634-1922
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
Cuvette monouso, UVette®
Cuvette monouso, UVette®

Starter set with a universal adapter, 220 – 1600 nm, 20 mm, Plastica

Price
SFr. 112.00
Log in per disponibilità
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Il design della cuvetta ha una base a forma di imbuto, che impedisce l'effetto capillare e assicura che i liquidi rimangano costantemente al centro dell'area di misurazione.

  • Compatibile con la maggior parte di spettrofotometri (utilizzando l'adattatore appropriato)
  • 4 finestre ottiche e graduazioni a 500 e 1000 µl
  • Se utilizzate con il BioPhotometer Eppendorf non necessitano adattatore

The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need for dilutions of highly concentrated samples.

Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.

Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.

Confezione: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.

Specifiche
  • Cammino ottico:
    20 mm
  • Materiale finestra:
    Plastica
  • Descrizione:
    Starter set with a universal adapter
  • Range spettrale:
    220 – 1600 nm
  • Cat. No.:
    634-1922
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore UVette per altezza fascio di luce di 20 mm (altezza centro)
    Adattatore UVette per altezza fascio di luce di 20 mm (altezza centro)
    EPPE4099005.004
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 86.50

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.